Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 6ES7134-6FF00-0AA1. ANALOGES EINGANGSMODUL 8 EINGÄNGE 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994066
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7134-6FF00-0AA1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
G.SHDSL Modem
Industriemodem
Profibus Buskoppler
Produktpalette: SIMATIC ET 200SP Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Anzahl der Analogeingänge: 8
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, (SPS), Analogeingang, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS, Steuerungen, SIEMENS, 6ES7134-6FF00-0AA1., 3994066, 399-4066
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 178,22*
    € 201,72*
    5 Tage
    42
    € 8,90*
    ab € 178,01*
    € 201,75*
    Frei Haus
    ab € 180,11*
    € 204,36*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 182,21*
    € 206,48*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 218,28*
    € 246,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,05*
    € 292,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,61*
    € 291,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,89*
    € 283,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,52*
    € 276,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,28*
    € 259,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP000BA0
    ab € 11,91*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP000DA0
    ab € 21,04*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP200BA0
    ab € 15,28*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP200DA0
    ab € 24,05*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP400BA1
    ab € 19,63*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP400DA1
    ab € 29,69*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP000BA1
    ab € 16,42*
    Zubehör
    Siemens
    6ES71936BP000DA1
    ab € 25,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.