Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF18VTR TVS-DIODE, UNIDIR, 18V, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976429
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF18VTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 18 V
  • Klemmspannung, max.: 29.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 20 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF18VTR, 3976429, 397-6429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0887*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6414*
    € 0,76327
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4994*
    € 0,59429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2665*
    € 0,31714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2366*
    € 0,28155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2035*
    € 0,24217
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.