Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF12VTR TVS-DIODE, UNIDIR, 12V, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976424
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF12VTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 19.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF12VTR, 3976424, 397-6424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,085*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6559*
    € 0,78052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4999*
    € 0,59488
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2675*
    € 0,31833
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2377*
    € 0,28286
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2033*
    € 0,24193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.