Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DRI0042 DC-MOTORTREIBER, 12V BIS 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974127
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DRI0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Zur Verwendung mit: Arduino UNO v3.0 [R3]-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: DC-Motortreiber LM2575
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LM2575 
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, Erweiterungsboards, Sonstige, DFROBOT, DRI0042, 3974127, 397-4127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,27*
    € 23,56*
    € 5,90*
    ab € 20,07*
    € 34,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.