Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS3L200R10W3S7FB94BPSA1 IGBT-MODUL, 950V, 70A, EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958235
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS3L200R10W3S7FB94BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: Produktreihe EasyPACK
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 950 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 70 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.33 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT7 [Trench Stop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Drei-Ebenen-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS3L200R10W3S7FB94BPSA1, 3958235, 395-8235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 193,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,77*
    € 318,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,85*
    € 298,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,76*
    € 253,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,47*
    € 250,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,44*
    € 230,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.