Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH J4858CST TRANSCEIVER-MODUL, 1000MBPS, 850NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957265
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J4858CST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
Wellenlänge, typ.: 850 nm
  • Produktpalette: Startech SFP Modules
  • Übertragungsrate, max.: 1000 Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, STARTECH, J4858CST, 3957265, 395-7265
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    € 4,50*
    ab € 37,08*
    € 48,86*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 37,62*
    € 49,52*
    Frei Haus
    ab € 41,62*
    € 54,75*
    4 Tage
    9
    € 1,00*
    ab € 46,95*
    € 61,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,10*
    € 69,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,63*
    € 82,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,48*
    € 74,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,80*
    € 71,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,79*
    € 69,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.