Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31710245
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J4858CST
EAN/GTIN:
     0065030865289
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

Das J4858CST ist ein HPE J4858C-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 850 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s
• Typ: Multimode Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m
• MTBF: 3.381.761 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
200 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3381761 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
46 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Duplex-System
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.