Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OTI-DALI-60/220-240/1A4-NFC-I LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 58W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955267
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-DALI-60/220-240/1A4-NFC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannung, max.: 54 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: Produktreihe OPTOTRONIC Intelligent
  • Eingangsspannung, min.: 198 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsleistung, max.: 58 W
  • Ausgangsstrom: 1.4 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led treiber, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, OSRAM, OTI-DALI-60/220-240/1A4-NFC-I, 3955267, 395-5267
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,95*
    € 66,14*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 57,98*
    € 87,95*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 53,65*
    € 90,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,63*
    € 107,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,28*
    € 105,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,46*
    € 79,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILH-ON09-ULWH-SC211-WIR200.
    ab € 39,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.