Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON09-ULWH-SC211-WIR200. LED-MOD. KÜHLES WEISS 6500K 1260LM 9.76W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583071
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON09-ULWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Produktpalette: OSLON 80 9+
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 1260 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 9.76 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON09-ULWH-SC211-WIR200., 3583071, 358-3071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,08*
    € 70,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,58*
    € 61,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,07*
    € 57,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,49*
    € 54,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    4062172017961
    ab € 60,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.