Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220-240 V LED-Treiber, Ausgang 15-54V / 600-1400mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2412369
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-DALI-60/220-240/1A4-NFC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 15-54V
Ausgangsleistung max. = 58W
Ausgangsstrombereich = 600-1400mA
Eingangsspannung = 220-240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
15-54V
Ausgangsleistung max.:
58W
Ausgangsstrombereich:
600-1400mA
Eingangsspannung:
220-240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 2412369, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTIDALI602202401A4NFCI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,02*
€ 66,71*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 78,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 90,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON09-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.