Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009316 KONF KABEL USB A-2P MAG STECK 0.8M WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953494
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-a weiss
usb anschlusskabel
Kabellänge - Imperial: 31.5 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 800 mm
  • Produktpalette: MP Magnetic Connectors
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: Magnetischer Stecker, 2 Positionen
  • Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: -
  • Zusätzlicher Steckverbinder: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, Kabel, konfektionierte, Magnetische, magnetischen, Mit, Steckverbinder, Steckverbindern, MULTICOMP PRO, MP009316, 3953494, 395-3494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.