Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL1698-20CS7-13 LED, AC/DC-TREIBER, SOIC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946361
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL1698-20CS7-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 V
  • Eingangsspannung, max.: 265 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 4 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Buck-Boost, Flyback
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 4 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, SMD-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL1698-20CS7-13, 3946361, 394-6361
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,13*
    Lager 139
    3619
    1
    € 14,99*
    ab € 0,324*
    € 1,244*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.