Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D5V0S1UN2LP1610-7 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, U-DFN1610, 2PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946140
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0S1UN2LP1610-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 7.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 300 mW
  • Bauform - Diode: UDFN1610
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, zetex diode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, DIODES INC., D5V0S1UN2LP1610-7, 3946140, 394-6140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    Lager 139
    6885
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0705*
    € 0,6109*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6109*
    € 0,72697
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4259*
    € 0,50682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1771*
    € 0,21075
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.