Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D5V0L1B2LP3-7 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, X3-DFN0603, 2PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946132
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0L1B2LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 14 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Bauform - Diode: X3-DFN0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, DIODES INC., D5V0L1B2LP3-7, 3946132, 394-6132
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0609*
    € 0,0806*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0528*
    € 0,5207*
    Lager 139
    9940
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0589*
    € 0,6877*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6877*
    € 0,81836
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4824*
    € 0,57406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4174*
    € 0,49671
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4385* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.