Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SMBJ75A-13-F TVS-DIODE, 600W, 75V, UNIDIR, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945956
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ75A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Sperrspannung: 75 V
  • Klemmspannung, max.: 121 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 83.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 95.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Produktreihe SMBJ
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., SMBJ75A-13-F, 3945956, 394-5956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0698*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6401*
    € 0,76172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4458*
    € 0,5305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1847*
    € 0,21979
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1693*
    € 0,20147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.