Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SMBJ24AQ-13-F TVS-DIODE, UNIDIREKTIONAL, 24V, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945909
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ24AQ-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Produktreihe SMBJ
  • Sperrspannung: 24 V
  • Klemmspannung, max.: 38.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 30.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., SMBJ24AQ-13-F, 3945909, 394-5909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1012*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7408*
    € 0,88155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5706*
    € 0,67901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3279*
    € 0,3902
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2842*
    € 0,3382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2237*
    € 0,2662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.