Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SMAJ12AQ-13-F TVS-DIODE, 400W, 12V, UNIDIR, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945795
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ12AQ-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: Produktreihe SMAJ
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 19.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 14.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., SMAJ12AQ-13-F, 3945795, 394-5795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0861*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6132*
    € 0,72971
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4728*
    € 0,56263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2534*
    € 0,30155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2258*
    € 0,2687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.