Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D5V0F2U3LPQ-7B TVS-DIODE, UNIDIR, 5.5V, X1-DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945706
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F2U3LPQ-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 5.5 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: X1-DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., D5V0F2U3LPQ-7B, 3945706, 394-5706
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0943*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0612*
    € 0,5728*
    Lager 139
    8710
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0511*
    € 0,5897*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5897*
    € 0,70174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4028*
    € 0,47933
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3469*
    € 0,41281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9485* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.