Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBZ5248BW-7-F Z-DIODE, 18V, 0.2W, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945554
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBZ5248BW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: MMBZ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 18 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., MMBZ5248BW-7-F, 3945554, 394-5554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0441*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5383*
    € 0,64058
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3735*
    € 0,44447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.