Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C13LP-7 Z-DIODE, 13V, 0.25W, X1-DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945123
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C13LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: Produktreihe BZT52
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 13 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: X1-DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C13LP-7, 3945123, 394-5123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0578*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1808*
    € 0,21515
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1662*
    € 0,19778
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.