Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1SMB5933B-13 Z-DIODE, 22V, 3W, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945101
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1SMB5933B-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe 1SMB59xxB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 22 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., 1SMB5933B-13, 3945101, 394-5101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2205
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0895*
    € 0,7475*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7475*
    € 0,88953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5758*
    € 0,6852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4883*
    € 0,58108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2614*
    € 0,31107
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2165*
    € 0,25764
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7375* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.