Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS28Q-13 HALBLEITERDIODE, 85V, 0.215A, SOT-143-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945028
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS28Q-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, getrennt
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAS28Q-13, 3945028, 394-5028
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6315
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0629*
    € 0,7198*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,235*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7198*
    € 0,85656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4924*
    € 0,58596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4287*
    € 0,51015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1662*
    € 0,19778
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,599* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.