Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1SS361LP3-7 HALBLEIT.DIODE 80V 0.3A X3-DFN0603 1FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945001
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1SS361LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
zetex diode
diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.23 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: X3-DFN0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., 1SS361LP3-7, 3945001, 394-5001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0457*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3661*
    € 0,43566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.