Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. S2DA-13-F GLEICHRICHTER, 200V, 1.5A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944584
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S2DA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., S2DA-13-F, 3944584, 394-4584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0803*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6403*
    € 0,76196
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4492*
    € 0,53455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2135*
    € 0,25407
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1934*
    € 0,23015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.