Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ADC114EUQ-7 HF-TRANSISTOR, 50V, 0.1A, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944201
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ADC114EUQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
Produktpalette: -
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 270 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, zetex transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, DIODES INC., ADC114EUQ-7, 3944201, 394-4201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0451*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5747*
    € 0,68389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3837*
    € 0,4566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.