Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DSS2540M-7B TRANSISTOR, NPN, 40V, 0.5A, 150°C, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943153
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DSS2540M-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: DSS Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: X1-DFN1006
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 50 hFE
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DSS2540M-7B, 3943153, 394-3153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,059*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4601*
    € 0,54752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2942*
    € 0,3501
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.