Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DF300R07W2H3B77BPSA1 IGBT-MODUL, 650V, 300A, EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942037
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF300R07W2H3B77BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: Produktreihe EasyPACK 2B
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.68 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT H3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Viererpack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DF300R07W2H3B77BPSA1, 3942037, 394-2037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 64,31*
    € 79,38*
    Lager 139
    13
    1
    Frei Haus
    ab € 68,82*
    € 91,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,48*
    € 108,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,99*
    € 108,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,33*
    € 105,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,95*
    € 98,71
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 81,81*
    € 97,35
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 80,65*
    € 95,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,82*
    € 81,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.