Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DF200R07W2H3B77BPSA1 IGBT-MODUL, 650V, 200A, EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942036
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF200R07W2H3B77BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
IGBT-Technologie: IGBT H3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Viererpack
  • Produktpalette: Produktreihe EasyPACK 2B
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.46 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DF200R07W2H3B77BPSA1, 3942036, 394-2036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 50,03*
    € 61,69*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 49,90*
    € 70,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,63*
    € 84,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,38*
    € 78,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,12*
    € 75,11
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,96*
    € 67,78
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 54,76*
    € 65,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,90*
    € 59,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.