Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E, BEIGE, 50M X 36MM KLEBEBAND, ABDECKBAND, 50M X 36MM, BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935634
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     301E, BEIGE, 50M X 36MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 301E
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.42 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 36 mm
  • Klebebandfarbe: Beige
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 36mm 50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 301E, BEIGE, 50M X 36MM, 3935634, 393-5634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.