Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E, BEIGE, 50M X 24MM KLEBEBAND, ABDECKBAND, 50M X 24MM, BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935633
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     301E, BEIGE, 50M X 24MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 301E
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.94 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 24 mm
  • Klebebandfarbe: Beige
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch kreppband beige 24mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 301E, BEIGE, 50M X 24MM, 3935633, 393-5633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.