Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E, BEIGE, 50M X 18MM KLEBEBAND, ABDECKBAND, 50M X 18MM, BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935631
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     301E, BEIGE, 50M X 18MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 301E
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.71 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 18 mm
  • Klebebandfarbe: Beige
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m 18mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 301E, BEIGE, 50M X 18MM, 3935631, 393-5631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.