Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 201E, BEIGE, 50M X 30MM KLEBEBAND, ABDECKBAND, 50M X 30MM, BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935627
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E, BEIGE, 50M X 30MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: 5.3mil (0.135mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 201E
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.18 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 30 mm
  • Klebebandfarbe: Beige
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m abdeckband 30mm x50 m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 201E, BEIGE, 50M X 30MM, 3935627, 393-5627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.