Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PIMN32-QX TRANSISTOR, NPN, 50V, 0.5A, SOT-457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934776
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PIMN32-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-457
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 420 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PIMN32-QX, 3934776, 393-4776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6465*
    € 0,76934
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5145*
    € 0,61226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3102*
    € 0,36914
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2748*
    € 0,32701
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1994*
    € 0,23729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.