Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.02.1092 KONF. KABEL, USB-IEEE1284, 36POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934112
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb seriell adapter roline
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Umwandlungsart: USB/IEEE1284-Wandler
  • Produktpalette: -
  • Baudrate: -
  • Wandleranschluss: Centronics-Stecker, 36-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Chip: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, USB-Adapterkabel, ROLINE, 12.02.1092, 3934112, 393-4112
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 8,59*
    € 12,34*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 12,09*
    € 17,20*
    5 Tage
    136
    € 1,00*
    ab € 14,29*
    € 20,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,04*
    € 27,91*
    € 3,50*
    ab € 21,16*
    € 29,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.