Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1092
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1092
EAN/GTIN:
     7630049618886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d sub adapter

Zum Anschluss eines Druckers mit Parallel-Port (nach IEEE 1284) an einen PC mit USB-Port

  • Einfach zu installieren
  • Stromversorgung des Konverters erfolgt über die USB-Schnittstelle
  • Eingang: Typ A Stecker
  • Ausgang: Centronics 36polig
  • Kabellänge ca.: 1,8m
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Parallel Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Konverter-Kabel
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Centronics 36 Pol. Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Centronics 36
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
Parallel - USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
product_article_net_weight:
82.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.05 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Signalverstärker, Adapter, Druckerkabel, usbzuparalleladapter, Parallel, USB, Kabel, Konverter, Parallelkonverter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.