Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL SG-YCB SCHUTZBRILLE ANTI-BESCHL./KRATZFEST BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932716
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     SG-YCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Produktpalette: -
  • Brillentyp: Schutzbrille
  • Rahmenfarbe: Gelb
  • Sicherheitseinstufung: EN170 UV
  • Ausführung der Gläser: Anti-Beschlag, kratzfest
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Gläser: Blau
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Brillen, Kopfband, ohne, UNILITE INTERNATIONAL, SG-YCB, 3932716, 393-2716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,12*
    € 32,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,23*
    € 38,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.