Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0612ZLWF GRAPHITFOLIE, 120MM X 60MM X 0.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931907
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0612ZLWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie panasonic
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 250 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: Produktreihe EYGR
  • Außenbreite: 60 mm
  • Dicke: 0.25 mm
  • Außenlänge: 120 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,3mm, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0612ZLWF, 3931907, 393-1907
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 9,99*
    € 13,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 13,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.