Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE VVZ40-16IO1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 0.065A, 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930494
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     VVZ40-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
SCR-Modul: Brückengleichrichter, dreiphasig - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: V1-B-Pack
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 65 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 45 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Diodenmodul, Thyristor, Thyristor-Dioden-Modul, Thyristor-Diodenmodul, littlefuse thyristor, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, VVZ40-16IO1, 3930494, 393-0494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,30*
    € 59,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.