Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NXH300B100H4Q2F2SG IGBT-MODUL, 1KV, 73A, 194W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3929805
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NXH300B100H4Q2F2SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
onsemi transistor
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 73 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • Verlustleistung: 194 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: PIM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NXH300B100H4Q2F2SG, 3929805, 392-9805
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 160,55*
    € 178,99*
    Lager 139
    36
    1
    Frei Haus
    ab € 162,53*
    € 219,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,43*
    € 261,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,30*
    € 245,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,57*
    € 220,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,51*
    € 214,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,53*
    € 193,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.