Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009000 PATCHPANEL, BNC, 16 PORTS, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3927762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 16 port
bnc patchpanel
Steckverbindertyp: BNC, Patchpanel
  • Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: MP Slim BNC
  • Anzahl der Anschlüsse: 16 Anschlüsse
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchpanels, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP009000, 3927762, 392-7762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 151,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,11*
    € 179,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,19*
    € 177,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,51*
    € 164,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,49*
    € 158,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,48*
    € 140,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.