Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SSD1A335M7RC2 HALBLEITERSCHÜTZ, 35A, 48-600V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919695
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSD1A335M7RC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Laststrom: 35 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: Harmony SSD Series
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 90 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 280 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schneider electric halbleiterrelais, industrierelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, SSD1A335M7RC2, 3919695, 391-9695
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 46,87*
    € 59,78*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 46,80*
    € 59,88*
    Frei Haus
    ab € 47,83*
    € 60,85*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 49,59*
    € 61,91*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 80,81*
    € 98,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,49*
    € 117,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,13*
    € 110,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,07*
    € 105,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,36*
    € 102,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,28*
    € 101,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.