Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD1200SGX170C3SN IGBT-MODUL, 1.7KV, 1.2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912083
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD1200SGX170C3SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.7 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.2 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • IGBT-Technologie: Trench-Transistor
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD1200SGX170C3SN, 3912083, 391-2083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 340,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 420,16*
    € 499,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 404,28*
    € 481,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,69*
    € 432,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 353,56*
    € 420,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 340,43*
    € 405,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.