Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD400SGY120C2S IGBT-MODUL, 1.2KV, 630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912075
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD400SGY120C2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 630 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.65 V
  • Verlustleistung: 2.083 kW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: Trench-Transistor
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD400SGY120C2S, 3912075, 391-2075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,19*
    € 118,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,34*
    € 117,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,12*
    € 103,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,05*
    € 95,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,76*
    € 93,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.