Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD75HFY120C1S IGBT-MODUL, 1.2KV, 117A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912065
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD75HFY120C1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 117 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 380 W
  • SVHC: To Be Advised
  • IGBT-Technologie: Trench-Transistor
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD75HFY120C1S, 3912065, 391-2065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,84*
    € 43,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,52*
    € 42,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.