Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-585-12-10S KNICKSCHUTZTÜLLE, 62GB, BUCHSE, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911822
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-585-12-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: -
  • Produktpalette: 62 GB
  • Zur Verwendung mit: Miniatur-Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
  • Steckverbindergehäusegröße: 12
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungsbügel
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL LTD, 62GB-585-12-10S, 3911822, 391-1822
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,09*
    € 30,39*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 19,91*
    € 31,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-56T12-10SN
    ab € 21,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.