Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA CUS520,H3F(T SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.2A, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872253
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CUS520,H3F(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode toshiba, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, CUS520,H3F(T, 3872253, 387-2253
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,147*
    Lager 139
    19165
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0196*
    € 0,2305*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1085*
    € 0,5455*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2305*
    € 0,2743
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.