Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA CTS521,L3F(T SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.2A, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872249
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CTS521,L3F(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode toshiba
schottky diode
Bauform - Diode: SOD-882
  • Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, CTS521,L3F(T, 3872249, 387-2249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0205*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2243*
    € 0,26692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1712*
    € 0,20373
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.