Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0051402799 LÖTDRAHT, 99.3/0.6/0.05 SN/CU/NI/100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     139-3868985
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051402799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Außendurchmesser - imperial: 0.02 Zoll
  • Gewicht - imperial: 0.22 lb
  • Produktpalette: WSW Series
  • Schmelztemperatur: 229 °C
  • Flussmitteltyp: No-Clean
  • Gewicht - metrisch: 100 g
  • Bleihaltig / bleifrei: Bleifrei
  • Lotlegierung: 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außendurchmesser - metrisch: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 0.5mm, lötzinn, elektroniklot weller, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0051402799, 3868985, 386-8985
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 16,18*
    € 23,62*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 16,86*
    € 23,64*
    2 Tage
    4
    € 5,95*
    ab € 15,47*
    € 24,02*
    € 6,90*
    ab € 17,22*
    € 26,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 296,67*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 330,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.