Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 111014-5003 USB-KABEL 2.0 MINI-B-STECKER/STECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862361
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     111014-5003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
usb kabel 0.5 m usb 2.0 usb a mini-...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: HSAutoLink 111014 Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-B-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MOLEX, 111014-5003, 3862361, 386-2361
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    717
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 9,81*
    € 8,95*
    ab € 5,23*
    € 10,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.