Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTC4C10163S1SC48BA1 RAM-MODUL, DDR5-SODIMM, 8GB, 2400MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861334
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTC4C10163S1SC48BA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Versorgungsspannung, nom.: 1.1 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Speicheranwendung: Notebook-SODIMM
  • Modul-Formfaktor: DDR5 SDRAM SO-DIMM, 262-polig
  • Speicherdichte: 8 GB
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Speicherkonfiguration: 1G x 64 Bit
  • Modulspeicher: PC5-4800
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Speichergeschwindigkeit: 4.8 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr ram, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, RAM-Speichermodule, MICRON, MTC4C10163S1SC48BA1, 3861334, 386-1334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,62*
    € 56,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.